太幸
太幸の 運搬機器
太幸の 運搬台車
太幸の サイドハンドル式
マルチカート
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89594584
品番
TR200
参考基準価格(税別)
¥95,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
重くてかさばるベニヤ板でもラクに運べるカートです。
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
1500×543
床面高さ(mm)
177
質量(kg)
13
仕様
自在キャスター2個、固定キャスター2個、完成品
トラスコ品番
764-0340
種別
完成品
車輪径(Φmm)
100
キャスター
自在キャスター2個、固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)
543
ハンドル高さ(mm)
795
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
1500
2018年トラスコ掲載ページ
8 1092
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません