BUC240N U字溝吊クランプ内張型(パッド式) スーパーツール 89594592 BUC240N U字溝吊クランプ内張型(パッド式) スーパーツール 89594592 BUC240N U字溝吊クランプ内張型(パッド式) スーパーツール 89594592

U字溝吊クランプ内張型(パッド式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89594592 品番BUC240N
参考基準価格(税別)¥91,920 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ
U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。)
吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。
開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。
特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。

クランプ範囲(mm)1段目220〜240、2段目260〜290 トラスコ品番451-4823 質量(kg)12 仕上紫色焼付塗装

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする