曜日別特売
UGC150M コンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式) スーパーツール 89594601

 

UGC150M コンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式) スーパーツール 89594601
UGC150M コンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式) スーパーツール 89594601
UGC150M コンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式) スーパーツール 89594601

コンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クランプ範囲(mm)400~600
内容量1台注文コード89594601品番UGC150M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。
クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。
道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。
トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。

クランプ範囲(mm)400~600トラスコ品番451-4874材質高抗張力鋼質量(kg)9容量(kg)150仕上紫色焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89594601
2022-03-07
用途: 基礎ブロック据付工事
森本建設株式会社建設業・工事業

表記にはW=400~600とあるがW400は少し余るので若干不安定になる。

1が参考にしています
対象商品 : 89594601
2021-02-11
用途: 側溝蓋上げ
株式会社 井料総建建設業・工事業

操作が簡単で丈夫です。
かなり使える一品です。。。。

1が参考にしています
対象商品 : 89594601
2017-07-27
用途: 道路側溝清掃時のフタの開閉
サービス業

今まで側溝フタを大バール等を使用して人力で空けていましたが
このツールを使用して作業の効率が上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする