耐荷重(kg)上100、下150
荷台寸法(mm)847×560
床面高さ(mm)190
質量(kg)14
仕様自在キャスター2個、固定キャスター2個、完成品、ネスティング可能
トラスコ品番764-0366
種別完成品、ネスティング可能
車輪径(Φmm)100
キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
表面処理ナイロンコーティング仕上げ
荷台寸法(幅)(mm)560
ハンドル高さ(mm)923
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)847
2018年トラスコ掲載ページ8 1091
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)