TR-250S マルチカート 太幸 89594618 TR-250S マルチカート 太幸 89594618

マルチカート

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89594618 品番 TR-250S
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

重くてかさばるベニヤ板でもラクに運べるカートです。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)847×560 床面高さ(mm)190 質量(kg)12 仕様自在キャスター2個、固定キャスター2個、完成品、ネスティング可能 トラスコ品番764-0374 種別完成品、ネスティング可能 車輪径(Φmm)100 キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 表面処理ナイロンコーティング仕上げ 荷台寸法(幅)(mm)560 ハンドル高さ(mm)923 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)847 2018年トラスコ掲載ページ8 1091 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする