押し引き兼用型トグルクランプ

(4件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)65 注文コード89594732 品番TPPM250
参考基準価格(税別)¥3,930 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はクランプ力・ストロークなど7種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番434-9059 ストローク(mm)65 材質(本体) 角度(°)(ハンドル操作)180 最高高さ(mm)124 ベースブラケット 最大長(mm)171 ハンドル操作角度(°)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
木材のクランプ
製造業

品物を押さえるクランプボルトナットの軸中心は底面から約10.5mmでした。
また取り付け面にある大きな穴はφ10.1mmで、4箇所のφ4.5の取り付け穴の中央に空いています。カタログには載っていないので保証値ではありませんが、ご参考まで。とはいえクランプボルトナットの高さはカタログ図面で明示して欲しいですね。

対象商品:
16439614
2023-12-11
用途:
小物治具

製造ラインで、手作業で圧接されているのでばらつきを思い安定した圧接が、この押しクランプ利用で製品の安定化が出来ました。安価で活用方法は限りないです。

対象商品:
16439614
2022-03-12
用途:
ジグ製作
その他業種

自作のルーターテーブルにおいて小物材料の固定に使用。小型なので重宝

対象商品:
44428377
2019-10-07
用途:
ストッパーとして

工作機械のストッパー治具として購入しました
ストロークも長い物を選び刃物が干渉しない様な使い方
で使用しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする