太幸
太幸の 運搬機器
太幸の 運搬台車
太幸の 運搬台車用部品・オプション
トラッシュカート TRD90用フタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89594733
品番
TRD90-F-DG
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
上面に取っ手があり使い易い設計です。ヒンジがついており耐久性があります。
仕様
ダークグレー色
トラスコ品番
795-9834
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
640
幅(mm)
418
色
ダークグレー
高さ(mm)
25
質量(g)
880
2018年トラスコ掲載ページ
8 1093
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません