スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの トグルクランプ
スーパーツールの 横押し型
横押し型トグルクランプ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
40
注文コード
89594775
品番
TPL250F
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力・ストローク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
40
最高高さ(mm)
117
最大長(mm)
291
ハンドル操作角度(°)
180
トラスコ品番
434-9008
材質(本体)
鉄
ベース
フランジ