スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの トグルクランプ
スーパーツールの 横押し型
横押し型トグルクランプ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
60
注文コード
89594784
品番
TPL300F
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力・ストローク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
60
最高高さ(mm)
136
最大長(mm)
346
ハンドル操作角度(°)
180
トラスコ品番
434-9016
材質(本体)
鉄
ベース
フランジ