スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの トグルクランプ
スーパーツールの 横押し型
横押し型トグルクランプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
43
注文コード
89594811
品番
TPMD51
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力・ストローク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
43
最高高さ(mm)
112
最大長(mm)
283
ハンドル操作角度(°)
105
トラスコ品番
434-9041
質量(kg)
1
材質(本体)
鉄
ベース
ブラケット