谷テック
谷テックの 電動工具 本体
谷テックの 切断/曲げ
谷テックの 切断機/アングル加工機
ECカッター替刃 台座付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89594828
品番
EC235
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
用途
アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。
仕様
ECカッター専用替刃 台座付
トラスコ品番
835-6093
適合機種
EC235
材質
超硬・スチール
質量(g)
30
2018年トラスコ掲載ページ
5 0385