エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89594934 品番 108-JPZ-W1-J
参考基準価格(税別)¥5,440 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。
リリースボタンを押し、スライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用しており、定期的な内装交換が可能です。
視野が広いMPタイプで、障害物や落下物の確認が素早くできます。
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。

色(帽体)ホワイト 材質帽体本体:軽量FRP樹脂、内装:低密度ポリエチレン 頭囲(cm)53〜62 用途飛来・落下物用墜落時保護用 仕様衝撃吸収ライナー(エアライト)付 トラスコ品番493-4997 長さ(mm)264 幅(mm)223 高さ(mm)150 質量(g)365 名入れ 2018年トラスコ掲載ページ6 0099 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする