谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
特大型ヘルメット 溝付 透明ひさし付
商品レビューを投稿する
当日出荷
名入れ可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89595108
品番
161L-CZV-V2-W3-J
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
透明ひさし付ヘルメットの特大帽です。
頭の大きな方にも片手で簡単にジャストフィットする「EPA-L」を採用しています。
雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。
材質
帽体:ポリカーボネート樹脂
用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用
トラスコ品番
836-3963
セット内容
内装、あご紐付
質量(g)
535
名入れ
可
2018年トラスコ掲載ページ
6 0114