79TI-DH ウォールシステム フック LAMP(スガツネ工業) 棚柱用 89595161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

79TI-DH ウォールシステム フック LAMP(スガツネ工業) 89595161 79TI-DH ウォールシステム フック LAMP(スガツネ工業) 89595161

ウォールシステム フック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89595161 品番79TI-DH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

フック部は、掛けたものが傷つきにくいラバーコーティングです。
セーフティレバー付きです。レバーを押すとハングレール 79TIに簡単に固定できます。また、不意に外れることを防ぎます。
柱や壁に直接取り付けもできます。

材質鋼、ラバーコーティング、ABS トラスコ品番435-1797 質量(g)340 耐荷重N(kgf)215(22) 耐荷重(N)215 棚受け金具棚柱用

商品説明動画

ウォールシステム フック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする