棚受 182型

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89595256 品番 182TI-9
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

重量用棚受です。

幅(mm)13.4 全長(mm)234 チタン トラスコ品番435-1690 材質 高さ(mm)49 質量(g)172 寸法L(mm)234 寸法A(mm)49 寸法F(mm)36 寸法D(mm)40 寸法E(mm)13 寸法B(mm)224 寸法C(mm)160 仕上粉体塗装/チタン色 耐荷重N(kgf)1632(167)/2個 棚受け金具棚柱用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89595292
2018-04-13
用途:
キッチンの棚板用

同メーカーの82型棚柱と併用しています。塗装の仕上げはやや雑ですが、棚受けの作り自体は問題ないと思います。塗装もまじまじ見ない限りは気にならないです。 ねじ穴はバカ穴ではなく、ねじ山がかかるようになっています。 個人的なスキルの問題かもしれませんが、棚板と棚受けのビス止めがやりづらく、すべてセットした状態での現物合わせで行いました。
組み上げてしまえば、がっちりしたものができます。白い壁に直接セットしても棚受けが目立ちにくいのが良いですね!

1人が参考にしています
対象商品:
89595265
2015-10-14
用途:
キッチン横の収納棚
製造業

塗装が一部剥がれていたのが残念です。
結束バンドにてビスが固定されている部分です。

ビス頭も白だと良かったと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする