1830JZ-V2-W1-J エアライト搭載ヘルメット二層構造高通気性型 谷沢製作所 89595266

1830JZ-V2-W1-J エアライト搭載ヘルメット二層構造高通気性型 谷沢製作所 89595266
1830JZ-V2-W1-J エアライト搭載ヘルメット二層構造高通気性型 谷沢製作所 89595266
1830JZ-V2-W1-J エアライト搭載ヘルメット二層構造高通気性型 谷沢製作所 89595266

エアライト搭載ヘルメット二層構造高通気性型

(1件のレビュー)
当日出荷名入れ可当日出荷とは
トラスコ品番855-0889
内容量1個注文コード89595266品番1830JZ-V2-W1-J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

二層構造により高い通気性能を有しています。
ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。
前面に設けた通気孔で、通気が更にスムースに行えます。
片手で簡単にジャストフィットできる、「EPA」を採用しています。
発泡スチロール製の衝撃ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
材質
帽体:ABS樹脂
トラスコ品番
855-0889
セット内容
内装、あご紐付
質量(g)
450
名入れ
可
2018年トラスコ掲載ページ
6 0113

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89594995
2018-09-09
用途: 建築工事現場。通信工事時
ダイワ通信サ^-ビス 様

今回のヘルメット涼しいです。もっと早く購入すればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする