谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
特大型ヘルメット シールド面付 溝付 透明ひさし付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89595354
品番
161VL2-SDC-V2-W3-J
参考基準価格(税別)
¥22,770
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
シールドメットの特大帽です。
頭の大きな方にもジャストフィットする「EPA-L」を採用しています。
雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
材質
帽体・シールド面:ポリカーボネート樹脂
用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用
トラスコ品番
836-3964
セット内容
内装、あご紐付
質量(g)
620
名入れ
可
2018年トラスコ掲載ページ
6 0119