特大型ヘルメット 大型シールド面付 溝付 透明ひさし付

(1件のレビュー)
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89595363 品番162VL-SD-V2-W3-J
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

大型シールドメットの特大帽です。
頭の大きな方にもジャストフィットする「EPA-L」を採用しています。
シールド面は出し入れ可能で、ひさしにピッタリ収まります。
顔全体をしっかりガードします。
雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。

材質ポリカーボネート樹脂 用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用 トラスコ品番836-3965 セット内容内装、あご紐付 質量(g)630 名入れ 2018年トラスコ掲載ページ6 0119 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-09-03
用途:
溶接
有限会社アルコン 様 (建設業・工事業)

溶接用のみ使用したいので、シールドを透明から色付に変更できませんか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする