※使用例

665-J ヘルカバー使い捨て 谷沢製作所 89595415 665-J ヘルカバー使い捨て 谷沢製作所 89595415

ヘルカバー使い捨て

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード89595415 品番665-J
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

汚れ防止の透明タイプです。
薄手の使い捨てタイプです。
透明なので、ヘルメットマーク・ネームが見えます。

透明 材質ポリエチレン 用途吹付作業に。 仕様使い捨てタイプ トラスコ品番799-6195 サイズフリー 質量(g)65 2018年トラスコ掲載ページ6 0144

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする