スミテックSG402

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(80g) 注文コード89595563 品番281561
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ちょう度266 淡褐色 成分合成油(エステル)、鉱物油、リチウム石けん、潤滑添加剤 トラスコ品番447-5046 使用温度範囲(℃)-50〜140 容量(g)80 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89595563
2016-09-30
用途:
自転車のシールドベアリングのメンテ、ハブのラチェット部
製造業

エステルということで購入。
自転車のホイールベアリング及びラチェット機構部に使用。
触感はかなり柔らかめ、手に乗せると接触部分だけ溶けているような感じがする。
ベアリング等、潤滑性重視の場所に使用するといいとおもうが、割りとサラッと系なので、雨天走行などで流れ出すかもしれない。
ハブのラチェット部は、粘度の高いグリスを詰めた時のようにラチェットの張り付きで音が小さくなるようなことは無かったので、爆音解消のためには不向き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする