SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)の ガス漏れ検知スプレー
モレテスター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
89595572
品番
533036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番
447-5127
使用温度範囲(℃)
-20〜70
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.189L
危険物の性状
非水溶性