谷沢製作所
谷沢製作所の ベルト・ベルトサポーター
谷沢製作所の 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
フルハーネス用肩パット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
89595598
品番
581-GY-J
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
フルハーネス着用時に肩への負担を軽減します。
肩ベルト部の擦り切れを防止します。
3層構造の採用で柔軟性と耐久性を実現しました。
肩に触れる下面表皮に滑り止め加工生地を採用しました。
種別
肩パット
仕様
2枚組
トラスコ品番
794-0947
材質
ナイロン
色
グレー
質量(g)
85
2018年トラスコ掲載ページ
6 1132