スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89595633
品番
100X2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,300
この商品は
使用荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
強力・堅牢な滑車です。
フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いて安全です
シーブはメタル入りで、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
トラスコ品番
431-2091
質量(kg)
4.7
基本使用荷重(t)
1
寸法A(mm)
345
寸法B(mm)
112
寸法C(mm)
79
車径(mm)
100
使用ロープ径(mm)
【最大】12
車数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89595633
100X2S
06386694
100×2S(フック型)
強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付)
スリーエッチ
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました