中川ケミカル
中川ケミカルの 業務用掲示板/活動表
中川ケミカルの カッティングシート
カッティングシート111
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89595765
品番
CS045111R
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
装飾用シートのスタンダートです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
用途
屋内または短期屋外用に。
トラスコ品番
835-7404
幅(mm)
450
質量(kg)
2
色
ピンク
長さ(m)
12
粘着力
18N/25mm
2018年トラスコ掲載ページ
6 1595