カッティングシート910K

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89595896 品番CS045910K02
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。

材質基材:塩化ビニル系樹脂+アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系 用途屋内または短期屋外用に。 トラスコ品番835-7417 幅(mm)450 蛍光ピンク 質量(g)570 長さ(m)2 粘着力17N/25mm 2018年トラスコ掲載ページ6 1596

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89595896
2022-04-25
用途:
戸棚に使用するつもりでした・・・。
医療・福祉・介護関連業

写真で見るより全然蛍光が強くて結局止めました。。。使い道がなく困っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする