パステルラインテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 トラスコ品番835-7398 注文コード89595957 品番PLT1845012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,697
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

パステル色のカッティングシートを使用したラインテープです。
再剥離タイプの粘着剤を使用していますので糊が残りにくい仕様になっています。
床以外にもガラス面など平滑な場所でご使用できます。
小ロットでさまざまな色からお選び頂けます。
曲面にもなじみやすく、貼りやすいシートです。

用途
屋内用。
病院、店舗、工場などあらゆる標示に。
誘導標示に。
施設のレイアウトに。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)12 テープ厚さ(mm)0.1 基材塩化ビニル 粘着剤アクリル系 トラスコ品番835-7398 質量(g)200 主な用途表示・安全用 2018年トラスコ掲載ページ6 2107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする