帝健
帝健の エプロン
帝健の 耐熱・耐切創エプロン
保護具 耐熱エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89596142
品番
CMA71
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
メタ系アラミド繊維コーネックス[[(R)]]と防炎加工綿を使用した織物から製造された耐熱エプロンです。
軽くて、作業性に優れています。
種別
エプロン
職業別シーン
溶接工
材質
メタ系アラミド繊維50%、防炎加工綿50%
用途
溶接作業、炉前作業など。
トラスコ品番
836-5398
質量(g)
195
2018年トラスコ掲載ページ
6 0279