※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フェザント
フェザントの 光学測定器
フェザントの ルーペ/拡大鏡
フェザントの メガネルーペ
精密作業用ルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89596395
品番
FG111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途
細かい作業に。
超精密作業や特殊作業などに。
トラスコ品番
855-2648
セット内容
専用ケース、調整器具、ネックチェーン
材質
眼鏡枠およびルーペ保持部:チタン、鼻パッド:シリコン、Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材
質量(g)
66
倍率(倍)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×195×55
レンズサイズ(mm)
Φ146×55
焦点距離
48
2018年トラスコ掲載ページ
1 1433