豊稔企販
豊稔企販の 鋏
豊稔企販の 剪定鋏
光山作 大久保鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89596517
品番
HT-3061
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
植木や庭の手入れに最適です。
全長(mm)
195
刃長(mm)
75
切断能力(mm)
9
用途
植木用。
トラスコ品番
856-9187
材質
刃・グリップ:高炭素刃物鋼
質量(g)
200
2018年トラスコ掲載ページ
9 1375