※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-0050 光山作 片刃薄鎌 豊稔企販 89596553 HT-0050 光山作 片刃薄鎌 豊稔企販 89596553

光山作 片刃薄鎌

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89596553 品番HT-0050
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

本鋼付です。
完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。
何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。

刃長(mm)120 刃幅(mm)26 柄長さ(mm)240 全長(mm)270 用途やわらかい草刈用。 トラスコ品番836-0075 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ 質量(g)80 2018年トラスコ掲載ページ9 1378

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする