ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 塩化ビニール 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 厚手タイプ 塩化ビニール
ビニール厚手 裏毛付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89596561
品番
6353
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
しっかりガードの厚手です。
サイズ
L
全長(cm)
32
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
22.0
色
バイオレット
厚さ(mm)
0.45
入数(双)
1
機能
耐油・抗菌
用途
油作業・薬品作業・自動車作業・機械作業・清掃作業・ビル清掃作業・その他清掃作業
トラスコ品番
439-7134
質量(g)
120
材質(裏)
レーヨン、綿(植毛)
材質(表)
塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤使用)