※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-0421 光山作 裏目式中厚鎌 豊稔企販 89596562 HT-0421 光山作 裏目式中厚鎌 豊稔企販 89596562 HT-0421 光山作 裏目式中厚鎌 豊稔企販 89596562 HT-0421 光山作 裏目式中厚鎌 豊稔企販 89596562

光山作 裏目式中厚鎌

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89596562 品番HT-0421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

特殊裏目立、三面刃仕様で、切れ味抜群です。
肉厚があり、歯が欠けにくいよう仕上げています。
数回、刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。

刃長(mm)180 刃幅(mm)37 柄長さ(mm)360 全長(mm)430 用途かたい草刈り用。 トラスコ品番836-0077 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ 2018年トラスコ掲載ページ9 1382

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする