※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
豊稔企販
豊稔企販の 鎌
豊稔企販の 鋸鎌
光山作 裏目式薄鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89596578
品番
HT-0346
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
特殊裏目立、三面刃仕様で、切れ味抜群です。
数回、刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
刃長(mm)
180
刃幅(mm)
30
柄長さ(mm)
330
全長(mm)
385
用途
やわらかい草刈用。
トラスコ品番
836-0076
材質
刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ
2018年トラスコ掲載ページ
9 1378