ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 厚手タイプ 天然ゴム手袋
天然ゴム厚手 裏毛付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89596893
品番
6334
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
サイズ
L
トラスコ品番
439-7002
色
グリーン
質量(g)
95
中指長(cm)
8.4
種別
厚手
材質
表:天然ゴム、裏:綿
厚さ(mm)
0.45
規格
食品衛生法適合品
入数(双)
1
全長(cm)
35.0
手のひらまわり(cm)
22.6