ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 薄手・中厚手タイプ 天然ゴム手袋
天然ゴム裏布付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
89596963
品番
8884
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
表:天然ゴム、裏:綿
仕様
裏布付タイプ
トラスコ品番
439-7681
厚さ(mm)
1.3
色
ブラウン
サイズ
M
質量(g)
91
規格
食品衛生法適合品
入数(双)
1
全長(cm)
25.0
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
21.7