8886 天然ゴム裏布付 ダンロップ ホームプロダクツ 89596981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天然ゴム裏布付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89596981 品番8886
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質表:天然ゴム、裏:綿 仕様裏布付タイプ トラスコ品番439-7703 厚さ(mm)1.3 ブラウン サイズLL 質量(g)91 規格食品衛生法適合品 入数(双)1 全長(cm)25.0 中指長(cm)8.7 手のひらまわり(cm)24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする