曜日別特売
C15E010-030A ラッシングベルト(ベルト荷締機) テザック 89597584

 

C15E010-030A ラッシングベルト(ベルト荷締機) テザック 89597584
C15E010-030A ラッシングベルト(ベルト荷締機) テザック 89597584
C15E010-030A ラッシングベルト(ベルト荷締機) テザック 89597584

ラッシングベルト(ベルト荷締機)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)4
ベルト長さ巻取側(m)3
内容量1台注文コード89597584品番C15E010-030A
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
ベルト色ブルー端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト幅(mm)50ベルト厚(mm)1.9ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)3ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)375破断荷重(kg)-トラスコ品番433-3942材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:スチール、アルミニウム質量(kg)0.74最大使用荷重0.375t破断強度(kN)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする