曜日別特売
C15N040-000A ラッシングベルト(ベルト荷締機) テザック 89597593

 

C15N040-000A ラッシングベルト(ベルト荷締機) テザック 89597593
C15N040-000A ラッシングベルト(ベルト荷締機) テザック 89597593
C15N040-000A ラッシングベルト(ベルト荷締機) テザック 89597593

ラッシングベルト(ベルト荷締機)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
端末仕様エンドレス
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)4
ベルト長さ巻取側(m)4
内容量1台注文コード89597593品番C15N040-000A
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
ベルト色ブルー端末仕様エンドレスベルト幅(mm)50ベルト厚(mm)1.9ベルト長さ固定側(m)-ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)750破断荷重(kg)-トラスコ品番433-3951材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:スチール、アルミニウム質量(kg)0.68最大使用荷重0.75t破断強度(kN)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする