曜日別特売
R05KAB010-AB030A ラッシングベルト(ベルト荷締機) テザック 89597611

 

R05KAB010-AB030A ラッシングベルト(ベルト荷締機) テザック 89597611
R05KAB010-AB030A ラッシングベルト(ベルト荷締機) テザック 89597611
R05KAB010-AB030A ラッシングベルト(ベルト荷締機) テザック 89597611

ラッシングベルト(ベルト荷締機)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)
ベルト長さ巻取側(m)3
内容量1台注文コード89597611品番R05KAB010-AB030A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
ベルト色ブルー端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト幅(mm)25ベルト厚(mm)1.4ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)3トラスコ品番433-3977材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、ナローフック:スチール質量(kg)0.54最大使用荷重0.125t破断強度(kN)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89597611R05KAB010-AB030A17481275R05K AB010-AB030AR05KAB010-AB030A ラッシングベルト ラチェットバックル式 テザック 17481275ラッシングベルト ラチェットバックル式テザック1本
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする