テザック
ラッシングベルト(ベルト荷締機)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
端末仕様
エンドレス
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
エンドレス
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
25
50
20
ベルト長さ(m)
4
6
ベルト長さ巻取側(m)
4
3
4
5
6
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89597627
品番
R05N040-000A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
ベルト色
ブルー
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.4
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
4
トラスコ品番
433-3985
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)
0.41
最大使用荷重
0.25t
破断強度(kN)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89597627
R05N040-000A
17481293
R05N 040-000A
ラッシングベルト ラチェットバックル式
テザック
1本
¥
2,098
税込
¥
2,308
注文コードが変更になりました