デビルビス
デビルビスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
デビルビスの 塗料カップ・コンテナ
デビルビスの 重力式塗料カップ・コンテナ
重力式塗料カップ超軽量アルミアルマイト製自在式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89597654
品番
KGL-400-FA-ST
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
アルミニウムをアルマイト処理しており、樹脂より軽い軽量タイプです。メッキではありませんので、はがれることはありません。
フリーアングル仕様で、角度を自由に変えられます。
取付ねじ
G1/4
容量(L)
0.4
トラスコ品番
432-0786
材質
アルミニウム
質量(g)
120
適合スプレーガン
JJ、JJ-K、JGX、LUNA2
適合流体
水系塗料からあらゆる塗料