デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの ポリαオレフィン系グリース
樹脂・ゴム部品用 YM-103グリース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
89597812
品番
YM-103-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ちょう度
300
色
黄
成分
ポリαオレフィン油、リチウム石けん、特殊固体潤滑剤
トラスコ品番
438-6949
使用温度範囲(℃)
-45〜150
容量(kg)
1
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類