591-XL アクティブグリップケブラー(13ゲージ) TOWA(東和コーポレーション) 89597925 591-XL アクティブグリップケブラー(13ゲージ) TOWA(東和コーポレーション) 89597925 591-XL アクティブグリップケブラー(13ゲージ) TOWA(東和コーポレーション) 89597925 591-XL アクティブグリップケブラー(13ゲージ) TOWA(東和コーポレーション) 89597925 591-XL アクティブグリップケブラー(13ゲージ) TOWA(東和コーポレーション) 89597925

アクティブグリップケブラー(13ゲージ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89597925 品番591-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,528
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手首部分が長いので、作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。
コーティング二層構造により、優れた耐水性・耐油性を発揮します。更に、耐久性・スベリ止め性能も高く兼ね備えています。

用途
金属部品加工。
機械オペレーション、機械部品製造組み立て。
サイズLL 全長(cm)25 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)17.5 材質裏:ケブラー(R) イエロー/ブラック ゲージ数13 規格EN388 2016:4342B 耐切創性3/B 機能耐切創、耐摩擦、耐油、耐水、耐久 入数(双)1 トラスコ品番432-3513 厚さ(mm)1.75 質量(g)46 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(繊維部)裏:ケブラー(R)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89597925 591-XL 44662155 591S-LL 耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S TOWA(東和コーポレーション) 耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S TOWA(東和コーポレーション) 1双 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89597934
2023-06-04
用途:
伐採作業等

Mサイズを購入しましたが、使い始めはキツメです。しかし、作業をしていると手にフィットして、しっかり感が出てきます。

対象商品:
89597916
2020-06-05
用途:
選別作業
サービス業

金属などを扱う時に切創する可能性があるので購入しました・

対象商品:
89597916
2016-11-16
用途:
ドローンの空中キャッチ用
熊本工作所 様

ドローンをホバリングさせているときに素手でキャッチするのは危険なので購入しました。 滑り止めがあるので滑らず確実にキャッチできます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする