トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 耐切創手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の その他 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋 カットレジストインナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89597995
品番
195-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
17
中指長(cm)
5.5
手のひらまわり(cm)
15.8
材質
高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス
色
ホワイト
ゲージ数
13
耐切創性
2/A
機能
耐切創、低発塵性
入数(双)
1
トラスコ品番
432-3335
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
27.5
適合規格
食品衛生法適合
材質(繊維部)
高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス