※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TG1.4 トルクグリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89598941 TG1.4 トルクグリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89598941 TG1.4 トルクグリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89598941

トルクグリップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)77.5 能力(N・m)1.4 注文コード89598941 品番TG1.4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は全長・能力・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番433-1036 幅(mm)52 全長(mm)77.5 質量(g)48 軸長(mm)32 二面幅(mm)【ビット差込口】6.35 負荷方向 能力(N・m)1.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする