※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット付属品
トルクグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
64.5
能力(N・m)
5
注文コード
89598975
品番
TG5
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
全長・能力・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
433-1061
幅(mm)
81
全長(mm)
64.5
質量(g)
65
軸長(mm)
32
二面幅(mm)
【ビット差込口】6.35
負荷方向
右
能力(N・m)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。