※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

46126-019-M FR ポーラーテック LSトップ 5.11 89599588 46126-019-M FR ポーラーテック LSトップ 5.11 89599588

FR ポーラーテック LSトップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89599588 品番 46126-019-M
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

難燃素材POLARTEC(R)Power Dry(R)を使用したロングスリーブTシャツです。
縫い糸にDuPont(TM)NOMEX(R)を使用しています。
肌触りがやわらかく、吸湿速乾性が高いため快適にご使用いただけます。
左袖にペンポケットが付いています。

ブラック サイズM 仕様NFPA2112、ASTM F1506/NFPA 70E適応。、アーク評価HRC2 ATPV 9.5 cal/[[平方センチメートル]] トラスコ品番836-9393 材質レーヨン45%、モダクリル40%、パラ系アラミド15% 質量(g)480 胸囲(cm)96.5〜101.6 着丈(cm)78 2018年トラスコ掲載ページ6 0438

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする