46126-724-XS FR ポーラーテック LSトップ 5.11 89599642

FR ポーラーテック LSトップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズXS ダークネイビー 注文コード89599642 品番46126-724-XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

難燃素材POLARTEC(R)Power Dry(R)を使用したロングスリーブTシャツです。
縫い糸にDuPont(TM)NOMEX(R)を使用しています。
肌触りがやわらかく、吸湿速乾性が高いため快適にご使用いただけます。
左袖にペンポケットが付いています。

ダークネイビー サイズXS 仕様NFPA2112、ASTM F1506/NFPA 70E適応。、アーク評価HRC2 ATPV 9.5 cal/[[平方センチメートル]] トラスコ品番836-9395 材質レーヨン45%、モダクリル40%、パラ系アラミド15% 胸囲(cm)76.2〜81.3 着丈(cm)75 2018年トラスコ掲載ページ6 0438

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする