※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

71036-200-M ピナクルポロ 5.11 89599728 71036-200-M ピナクルポロ 5.11 89599728

ピナクルポロ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89599728 品番 71036-200-M
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

プロフェッショナル向けのポロシャツです。
通気性が高く、鉤裂き抵抗に強い素材を使用しています。
左腕にペンポケットが付いています。
サングラスループ付です。

ファティーグ サイズM トラスコ品番836-9425 種別半袖ポロシャツ 材質ポリエステル100% 質量(g)240 胸囲(cm)96.5〜101.6 着丈(cm)76 2018年トラスコ掲載ページ6 0434

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする