5.11
5.11の シャツ・インナー
5.11の 半袖 シャツ・インナー
5.11の ポロシャツ 半袖
ピナクルポロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89599737
品番
71036-200-S
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
プロフェッショナル向けのポロシャツです。
通気性が高く、鉤裂き抵抗に強い素材を使用しています。
左腕にペンポケットが付いています。
サングラスループ付です。
色
ファティーグ
サイズ
S
トラスコ品番
836-9424
種別
半袖ポロシャツ
材質
ポリエステル100%
質量(g)
230
胸囲(cm)
86.4〜91.4
着丈(cm)
74
2018年トラスコ掲載ページ
6 0434